センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2848 アズワン品番65-7446-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66339825 16413 RKMWV 3-942/5 M
3,070
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする