コロミル327 ねじ切り加工用チップ(350)1025 1セット(2個入) 327R1222250シリーズ

コロミル327 ねじ切り加工用チップ(350)1025 1セット(2個入) 327R1222250シリーズ - サンドビック

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。
チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。
フライスでのねじ切り加工用。

仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:2.5●最大ピッチ mm:4.5●D5m:12●l1:3.7●刃数:6●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7884アズワン品番65-8138-28内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66341180327R1222250VMTHM
31,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする