曜日別特売

電源アダプタ +5V、EA、PA、MS842P用

電源アダプタ +5V、EA、PA、MS842P用 - ユニテック

EA630 Plus、PA760 クレードル等用のACアダプタです。

仕様●入力: 100 - 240V AC, 50/60Hz 最大0.5A●出力 5.0V 3.0A 15.0Wアズワン品番65-8884-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663413201010-900057G
4,470
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする