曜日別特売

静電セーフティシューズ ホワイト 85112-32シリーズ

静電セーフティシューズ ホワイト 85112-32シリーズ - ジーベック

アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。
靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。
フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。
用途:一般作業

仕様抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性、男女兼用、静電ホワイト規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法番号コード:860-8711材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革+メッシュ足幅EEEE材質(先芯)樹脂先芯アズワン品番65-8495-49材質(中敷)EVAカップインソール(導電繊維入り)内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6634255585112-32-290
7,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする