曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入

基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 - SAMTEC

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス

仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9225アズワン品番65-7686-12内容量1セット(125個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66342914SEAM-20-02.0-L-04-2-A-GP-K-TR
248,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする