曜日別特売

VITA 46バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングル

VITA 46バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングル - AMPHENOL
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0025アズワン品番65-7578-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66343648RVPX-P16DM1
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする