バリテール吸引鐘 VKシリーズ

バリテール吸引鐘 VKシリーズ - 日本理化学器械(NRK)バリテール吸引鐘 VKシリーズ - 日本理化学器械(NRK)バリテール吸引鐘 VKシリーズ - 日本理化学器械(NRK)バリテール吸引鐘 VKシリーズ - 日本理化学器械(NRK)

吸引鐘はゴム底、ガラス板付セット価格です。

仕様●摺部:29/42●内径×高さ(mm):130×220●適合フラスコ(mL):500●コード番号:5503-500アズワン品番65-8684-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66343849VKC-500
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする