曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入

基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入 - SAMTEC

Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作

仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2169アズワン品番65-7555-73内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66344795SIB-102-02-F-S-LC
970
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする