配線用遮断器

配線用遮断器 - SIEMENS

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です

仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306アズワン品番65-8085-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663463605SY6306-7
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする