曜日別特売

同軸ケーブル 100m

同軸ケーブル 100m - VAN DAMME

Van Damme HD Vision シングル同軸は、業界標準の RG6/U 及び RG59/U をベースにしています精度の高い構造により、より線センター導体の使用によって電気的性能に大きな影響を与えないことが保証されており、SMPTE 424M 及び 292M HD-SDI 信号だけでなく、SDI 及びアナログビ

仕様●入数:1リール(1個入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:7mm●特性インピーダンス:75 Ω ( O )●長さ:100m●外被色:黒●コード番号:219-8506アズワン品番65-7453-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66346536268175000
173,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする