曜日別特売

パワーコントローラ

パワーコントローラ - SIEMENS

3RF29シリーズ
SIRIUS SCソリッドステートスイッチングデバイス用パワーコントローラ 比例アクション制御でパワー制御レギュレータ 突入電流制限 負荷回路監視 50 // 60 Hz

仕様●アクセサリタイプ:電力制御装置●併用可能製品:3RF29●電圧:230V ac●定格電流:20A●コード番号:472-9288アズワン品番65-8091-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663480243RF2920-0HA13
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする