Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
難削材加工や長時間加工が可能です。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):25●全長(mm):90●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-5827
アズワン品番67-2250-01
内容量1本
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
難削材加工や長時間加工が可能です。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。