曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 65個入

基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 65個入 - SAMTEC

Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:ASP-129637-13●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0644アズワン品番65-7632-35内容量1セット(65個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66348137ASP-129637-13
154,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする