曜日別特売

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 青

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 青 - ABUS

ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 59 mm、シャックル長が 80 mm、シャックル直径が 9 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、ビニールジャケットが付いています。過酷な気象条件や環境条件での中程度のセキュリティ要件に

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9mm●シャックル長さ:80mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:青●ボディ幅:59mm●内容量:1●コード番号:704-0096アズワン品番65-7854-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6635057870IB/50HB80
8,510
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする