試験管 丸底 20mL 18シリーズ

試験管 丸底 20mL 18シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.5●容量 mL:20mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS15・径18×高さ180mm●栓ナシ●コード番号:403-18STOアズワン品番65-8670-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6635096418-STO
2,800
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする