コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ - 長岡特殊電線

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
電子機器や電気機械の電源回路の配線に

仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-07内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66351244CHC 3X0.75SQ
22,700
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする