IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス - 山一電機
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2897アズワン品番65-7492-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66352197FAS-26-17
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする