曜日別特売

Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール

Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール - ABUS

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22.5 mm、シャックル直径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬鋼製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施され、ロックに対する耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝と

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:788-7955アズワン品番65-7900-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6635245065/40 MK65401
5,550
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする