マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-150-3P-A-ST-M

マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-150-3P-A-ST-M - Festo

Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制

仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:150mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6328アズワン品番65-7890-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66352617EPCS-BS-32-150-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA
277,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする