ハントマン・カモフラージュBP

ハントマン・カモフラージュBP - ビクトリノックス

ミディアム・マルチツール(のこぎり付き)。
登山やハイキング、キャンプで木を切ったり、ロープを切るのに最適。
15機能を搭載したスイス製マルチツール。
はさみ、のこぎり搭載。
マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフをイメージするかもしれませ

仕様●サイズ高さ:21 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:97 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グリーンアズワン品番65-8765-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66353150#1.3713.94B1
6,190
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする