曜日別特売

IC RECEIVER 0/4 16TSSOP

IC RECEIVER 0/4 16TSSOP - Texas Instruments

IC RECEIVER 0/4 16TSSOP

仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:200Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0410-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66353186SN75LVDS390PW
830
829
912(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする