ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ

ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ - エスコ
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-26内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354270EA983FF-322
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする