曜日別特売

ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 1セット 73個入

ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 1セット 73個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(73個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2856アズワン品番65-7670-98内容量1セット(73個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66356214TMM-104-01-T-S-SM
6,870
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする