曜日別特売

ステレオイヤホン 1.2m EA763BCシリーズ

ステレオイヤホン 1.2m EA763BCシリーズ - エスコステレオイヤホン 1.2m EA763BCシリーズ - エスコステレオイヤホン 1.2m EA763BCシリーズ - エスコステレオイヤホン 1.2m EA763BCシリーズ - エスコステレオイヤホン 1.2m EA763BCシリーズ - エスコステレオイヤホン 1.2m EA763BCシリーズ - エスコ

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジ

仕様●インピーダンス:ヘッドホン部/21Ω マイクロホン部/2.2KΩ●カラー:ブラック●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●音圧感度:101±3dB●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●最大許容入力:5mW●指向性:無(全)指向性●周波数特性:20~20000Hz●全長:約1.2m●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セットアズワン品番65-9280-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66356844EA763BC-67
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする