男女兼用スクラブ パープル RF-5502シリーズ

男女兼用スクラブ パープル RF-5502シリーズ - ナガイレーベン

ナチュラルカラーが新鮮なシンプルスクラブ。
動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載したストレッチ性が高く柔らかなニット素材が快適な着心地を提供します。
右脇にダブルループを搭載しています。

仕様●生地:RF●カラー:パープル●サイズ:S●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)68●胸囲:(cm)96●肩幅:(cm)38●袖丈:(cm)19.5●袖の種類:半袖アズワン品番65-3675-05内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66357316RF-5502
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする