タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性

仕様●長さ:1600mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0526 アズワン品番65-7886-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66357806 1600 8M 85
39,000
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする