バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ

バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業

フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
精密電気・電子機器の配線・接続。

仕様●線径(mm):0.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5169 アズワン品番67-2353-42 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66359364 S_GAO-ST F3 M705-0.6
26,700
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする