曜日別特売

試験管 丸底 10mL

試験管 丸底 10mL - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:10mL●TS ・ 径×高さ mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:401-17SAOアズワン品番65-8670-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6636071017-SAO
2,100
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする