曜日別特売

フランジ

フランジ - Festo

Festo のトラニオンフランジ ZNCF-40 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 40 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品

仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0934アズワン品番65-8018-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66360877ZNCF-40
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする