ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ

ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ - 潤工社

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異

仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):22●接続口径:Rc3/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):12●六角対辺(mm)本体:22●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5319アズワン品番67-2257-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66361954FN-12X10-PT3/8-SUS
2,284
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする