センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 - TELEMECANIQUE SENSORS

配線済みコネクタ XZ - エルボメス - O 8 mm - 3 ピン - ケーブル PUR 2 m

仕様●CN1:スナップイン 8 mm●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1779アズワン品番65-7463-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66362128XZCP0266L2
3,540
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする