日本理化学器械(NRK)
三角フラスコ 白 015シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:25●摺部:19/33●コード番号:015-19025
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-8667-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66362645
015-19025
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください