クレビス

クレビス - Festo

Festo クレビスフット LSN-40 は腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 219 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:LSN-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0961アズワン品番65-7993-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66363729LSN-40
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする