コンドーテック
JIS鍛造KTグリップ 061A3Aシリーズ
JIS鍛造品(JIS B 2809-2009)です。
ワイヤーの端末処理などに。
仕様
●適合ロープ径(mm):6●C(mm):30●L(mm):35●ねじ径:M6●G(mm):14●E(mm):24.5●H(mm):16●S(mm):20●材質/仕上:スチール●注意:JISロープ径に合ったものを使用してください。●原産国:日本●コード番号:387-2280
アズワン品番
67-2304-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66363808
061A3A06
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください