Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 赤

Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 赤 ABUS

ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:赤●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:432-9377 アズワン品番65-7916-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66364325 XR0084T40KA4
4,340
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする