耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5248アズワン品番67-2255-90内容量1個