普通形圧力計(Φ75)立形C枠 耐振用 AC20-831シリーズ

普通形圧力計(Φ75)立形C枠 耐振用 AC20-831シリーズ - 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形C枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4280-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66365619AC20-831
8,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする