曜日別特売

基板接続用ソケット 64 極 1mm 2 列 PCBマウント 1セット 650個入

基板接続用ソケット 64 極 1mm 2 列 PCBマウント 1セット 650個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●スタック高:10mm●定格電流:12A●定格電圧:250 V●シリーズ:1mm FH●表面処理:コンタクト:金, 錫●コード番号:191-7841アズワン品番65-7732-24内容量1セット(650個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66369085120521-1
645,000
639,800
703,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする