シリアルケーブル 0.5m D37SUBシリーズ

シリアルケーブル 0.5m D37SUBシリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップを、37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoen

仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-5799アズワン品番65-7468-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663704672926577
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする