曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 38 x 38 x 28mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 38 x 38 x 28mm - 山洋電気

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。

仕様●寸法:38 x 38 x 28mm●高さ:38mm●幅:38mm●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:43dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9394アズワン品番65-8090-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663717709GV0312E301
2,870
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする