曜日別特売

同軸ケーブル BNC BNC 10m

同軸ケーブル BNC BNC 10m - VAN DAMME

Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 10 m です動的

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8471アズワン品番65-7449-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66371894111812151
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする