Velbon ベルボン ファミリー三脚 5段 EX-650 II+スマートフォンホルダー

Velbon ベルボン ファミリー三脚 5段 EX-650 II+スマートフォンホルダー - ハクバ写真産業Velbon ベルボン ファミリー三脚 5段 EX-650 II+スマートフォンホルダー - ハクバ写真産業Velbon ベルボン ファミリー三脚 5段 EX-650 II+スマートフォンホルダー - ハクバ写真産業Velbon ベルボン ファミリー三脚 5段 EX-650 II+スマートフォンホルダー - ハクバ写真産業Velbon ベルボン ファミリー三脚 5段 EX-650 II+スマートフォンホルダー - ハクバ写真産業Velbon ベルボン ファミリー三脚 5段 EX-650 II+スマートフォンホルダー - ハクバ写真産業Velbon ベルボン ファミリー三脚 5段 EX-650 II+スマートフォンホルダー - ハクバ写真産業

後方から頭上越しに撮影ができる、全高2mのハイポジション三脚。

仕様●全高(EV含む) : 2070mm●全高(EV含まず) : 1800mm●EVスライド量 : 270mm●最低高 : 525mm(ローポジション不可)●縮長 : 555mm●段数/脚径 : 5段、26/23/20/17/14mm●質量 : 1810g●推奨積載質量 : 3kg(脚最大荷重5kg)●雲台 : 一体型(外れません)●クイックシュー : QB-46●水準器 : 丸型水準器●EV方式 : ギヤ式●三段開脚 : 不可●脚ロック方式 : レバーロック式●脚パイプ : EXパイプ●石突 : ゴム石突●付属品 : 三脚ケース、Bluetoothリモコン(動作確認用電池付き)、スマホホルダー●リモコン : 電波規格 Bluetooth 4.0電波周波数 2.4GHz電波到達範囲 半径約10m※障害物が無い場合使用可能回数 約8千回※満充電時連続待機時間 約6ヶ月※満充電時使用電池 CR1220●スマホホルダー : サイズ:74mm×37mm×25mm重さ:35g三脚取付ネジ穴 底面・背面ともにUNC1/4(細ネジ)対応スマホサイズ幅:56~80mm、厚み10mm以内アズワン品番65-9087-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66372095EX-650-2H
14,480
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする