基礎縫いマスクセット イエロー

基礎縫いマスクセット イエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いマスクセット イエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いマスクセット イエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いマスクセット イエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いマスクセット イエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いマスクセット イエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]

調理実習や給食当番の際にも利用できて実用的!
縫い幅を変えると自分に合ったサイズのマスクを制作できる!
選べる4色!
ブルー、ピンク、イエローはリバーシブル!
生地は裁断済なので、短時間で実用的な作品が作れます。
学習内容:本返し縫い、半返し縫い

仕様●商品サイズ:ダブルガーゼ/250×270mm、150×230mm、150×120mm、マスクゴム/300mm、ボタン4つ穴/Φ15mm、スナップボタン/Φ15mm●セット内容:ダブルガーゼ×3、マスクゴム×2、ボタン4つ穴×1、スナップボタン×1●重量:35g●包装形態:チャッポリ付袋●包装サイズ:417×278×1mmアズワン品番65-9013-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6637349550997
220
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする