エアソレノイドバルブ v63シリーズ
IMI Norgren v63 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
- 仕様
- ●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4218
- アズワン品番
- 65-7971-51
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























