小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ

小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ - LINKMAN

1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。

仕様●抵抗値:100KΩ●カラーコード:茶黒黒橙緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66374755LMFQ50S-104D
70
66
73(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする