仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7715アズワン品番65-7465-29内容量1袋(25個)