曜日別特売

二頭フラスコ 茶

二頭フラスコ 茶 - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:茶●容量mL:1000●中管・側管:29/42・19/33●角度:5°●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:038-29180Tアズワン品番65-8669-18内容量1個
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66375008038-29180T
37,000
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする