曜日別特売

IC DRIVER 1/0 8SOIC

IC DRIVER 1/0 8SOIC - Texas Instruments

IC DRIVER 1/0 8SOIC

仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:1/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:600Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0405-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66375534DS90LV017ATMX/NOPB
250
249
274(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする