AC12-1000V 非接触検電器

AC12-1000V 非接触検電器 - エスコAC12-1000V 非接触検電器 - エスコAC12-1000V 非接触検電器 - エスコAC12-1000V 非接触検電器 - エスコAC12-1000V 非接触検電器 - エスコAC12-1000V 非接触検電器 - エスコ

非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。
検電をLEDとブザーでお知らせします。
手元を照らせるLEDライト付きです。
経済性に優れた単四乾電池仕様です。
クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。

仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームアズワン品番65-9272-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66376067EA707DS-1
オープン
3,900
4,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする