曜日別特売

イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTP

イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTP - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2
CAT 6 LSOH パッチリード
この銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリー

仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0715アズワン品番65-7481-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66379120851-16094 719-0715-GY
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする